VARIFIX®-kiskoliitin system 41 työntöpainikkeelle
VARIFIX-kiskoliitin, työntöpainikkeelle
VARIFIX, KISKOLIITIN TYÖNTÖP.
Tuotenro 0862004040
EAN 4053479379739
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Cradle to Cradle® -sertifioitu
Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.
Tiedot(X)
Soveltuu C-asennuskiskojen ristiliitoksiin
![]() | |
Soveltuu asennuskiskoon | 41 x 41 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 161,5 mm |
Leveys (B) | 50 mm |
Korkeus (H) | 47 mm |
Paksuus (t) | 6 mm |
Profiilin sisäleveys (BP) | 41,5 mm |
Pitkän reiän pituus (LL1) | 36 mm |
Pitkän reiän leveys (LB1) | 20 mm |
Reikien väli (LA) | 110 mm |
Tuotteen paino | 430,000 g |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Materiaali | Rakenneteräs, 1.0037, aikaisemmin S235 JR |
Vastuullisuus, kestävä kehitys | Resursseja säästävä, Vähäpäästöinen / vähän saastuttava |