VARIFIX® -kiskoliittimet
VARIFIX-kiskoliitin 41, heavy-duty
VARIFIX, JATKOLIITIN 41/62 - 41/124KISKO
Tuotenro 0862006004
EAN 4045727103081
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- 4 pyöreällä reiällä, jotka sopivat asennuskiskojen pitkiin reikiin
- Kitkaan ja muotoon perustuviin liitoksiin läpiasennuksella, jotka toteutetaan käyttämällä kierretankoja/kuusiopulteja, aluslevyjä ja muttereita
Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.
Tiedot(X)
- Asennus 41/41: Liitä jatkoliitin neljällä kiskon reikien muotoon sopivalla 10 x 60 mm kuusioruuvilla, mutterilla ja korialuslevyllä.
- Asennus 41/62: Liitä jatkoliitin neljällä kiskon reikien muotoon sopivalla 10 x 80 mm kuusioruuvilla, mutterilla ja korialuslevyllä.
- Asennus 41/82: Liitä jatkoliitin kiskon reikien muotoon sopivilla 10 x 110 mm kuusioruuveilla, muttereilla ja korialuslevyillä.
- Asennus 41/124: Liitä jatkoliitin kiskon reikien muotoon sopivilla 10 x 150 mm kuusioruuveilla, muttereilla ja korialuslevyillä.
![]() | |
Soveltuu asennuskiskoon | 41 x 62 mm, 41 x 124 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 200 mm |
Profiilin korkeus (HP) | 35 mm |
Profiilin leveys (BP) | 42 mm |
Paksuus (t1) | 4 mm |
Reiän halkaisija (RL) | 11 mm |
Reikien väli (LA1) | 50 mm |
Paino | 690 g |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Vastuullisuus, kestävä kehitys | Resursseja säästävä, Vähäpäästöinen / vähän saastuttava |