Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

VARIFIX® -kiskomutteri

VARIFIX combi -liukumutteri 36/41 kuumasinkitty
KISKOMUTTERI 41/36 KISKO 33X29X6 KZN M16

Tuotenro 5254064103

EAN 4099618250828

-
VARIFIX® -kiskomutteri

Tuotenro 5254064103

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Sopii kaikkiin tyypin 36 ja 41 kiskoihin
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Soveltuu asennuskiskoon

36 x 36 mm, 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 124 mm

Leveys (B)

29 mm

Pituus (kokonaispituus) (L)

33 mm

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (G)

M16

Paksuus (t)

6 mm

Pinta/pinnoite

Kuumasinkitty

Materiaali

Teräs

Tuotteen paino

36,735 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot