VARIFIX®-kiskomutteri
VARIFIX kiskomutteri 36/41 ST37, sinkitty
VARIFIX, KISKOMUTTERI M10
VARIFIX
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Keskiössä on erityisesti luonnonvarojen säästäminen esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.
Tiedot(X)
Soveltuu asennuskiskoon | 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 36 x 36 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Leveys (B) | 29 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 33 mm |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (G) | M10 |
Paksuus (t) | 6 mm |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Materiaali | Teräs |
Tuotteen paino | 40.105 g |
Vastuullisuus, kestävä kehitys | Resursseja säästävä, Vähäpäästöinen |