Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

VARIFIX® -konsolikannake 41/82 suuri sinkitty pohjalevy

VARIFIX-kannake 41/82 sink. teräs, suuri pohjalevy
VARIFIX C-KONSOLI ZN 41/82 750MM

Tuotenro 0862009066

EAN 4099618905414

-
VARIFIX® -konsolikannake 41/82 suuri sinkitty pohjalevy

Tuotenro 0862009066
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
  • Varma pito suuren pohjalevyn ansiosta

  • Pohjalevyn pitkät reiät helpottavat kohdistusta ja asennusta
Huomautus
  • Ei sovellu ulkokäyttöön. Valitse ulkoasennukseen ruostumattomasta teräksestä valmistettuja tuotteita.

  • Cradle to Cradle Certified -tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja sisältävät vain vähän haitallisia aineita. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Keskiössä on erityisesti luonnonvarojen säästäminen esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Yleismallinen seinäkannake esimerkiksi putkien kiinnittämiseen

Kannakkeen/kiinnikkeen tehollinen pituus (X)

765 mm

Korkeus (H)

210 mm

Pohjalevyn paksuus (t)

10 mm

Profiilin korkeus (HP)

82 mm

Profiilin leveys (BP)

41 mm

Profiilin paksuus (tP)

2,5 mm

Pitkän reiän pituus (LL1)

25 mm

Pitkän reiän leveys (LB1)

13 mm

Reikien väli (LA1)

150 mm

Pitkän reiän pituus 2 (LL2)

20 mm

Pitkän reiän leveys 2 (LB2)

12,5 mm

Reiän etäisyys 2 (LA2)

35 mm

Sallittu kuormitus kuormitustilanteessa 1

3,73 kN/m

Sallittu kuormitus kuormitustilanteessa 2

3,66 kN

Sallittu kuormitus kuormitustilanteessa 3

1,83 kN

Sallittu kuormitus kuormitustilanteessa 4

1,83 kN

Sallittu kuormitus kuormitustilanteessa 5

0,46 kN

Palosuojaus testattu/sertifioitu

Ei

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Materiaali

Rakenneteräs, 1.0037, aikaisemmin S235 JR

Tuotteen paino

5660,000 g

Pituus (kokonaispituus)

775 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot