VARIFIX®-kulmaliitin 41 -työntöpainikkeelle
VARIFIX-kulmaliitin, 45°, 4 reikää, työntöpainike
VARIFIX 45AST KULMAL. 4 REIKÄÄ TYÖNTÖP.
Tuotenro 0862004072
EAN 4053479379807
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Cradle to Cradle® -sertifioitu
- Rakennuksen päivittämiseen vaarattomilla materiaaleilla
- Useita käyttökohteita ympäristöystävällisessä rakentamisessa ja rakennusten sertifioinneissa LEED®-, BREEAM®- ja DGNB-vaatimusten mukaisesti
Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.
Tiedot(X)
- Kulmaliitokset
- Konsolirakenteet ja vapaat rakenteet
![]() | |
Soveltuu asennuskiskoon | 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 86 mm, 41 x 128 mm |
Sivun pituus (L1) | 120 mm |
Sivun leveys (B) | 40 mm |
Paksuus (t) | 6 mm |
Pyöreän reiän halkaisija (RL) | 24 mm |
Pitkän reiän pituus (LL1) | 36 mm |
Pitkän reiän leveys (LB1) | 20 mm |
Reikien väli (LA) | 48,5 mm |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Materiaali | Rakenneteräs, 1.0037, aikaisemmin S235 JR |
Paino | 300 g |
Reikien määrä | 4 KPL |
Vastuullisuus, kestävä kehitys | Resursseja säästävä, Vähäpäästöinen / vähän saastuttava |