Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

VARIFIX®-kulmaliitin 41 -työntöpainikkeelle

VARIFIX-kulmaliitin, 90°, 4 reikää, työntöpainike
VARIFIX 90AST KULMAL. 4 REIKÄÄ TYÖNTÖP.

Tuotenro 0862004062

EAN 4053479379791

-
VARIFIX®-kulmaliitin 41 -työntöpainikkeelle

Tuotenro 0862004062

-
Määrä
P-koko:
x 20 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

4 pyöreää reikää. Voidaan käyttää kaikkien koon 41 VARIFIX®-kiskojen kanssa, liitoksissa VARIFIX®-työntöpainikkeen kanssa

Cradle to Cradle® -sertifioitu


  • Rakennuksen päivittämiseen vaarattomilla materiaaleilla

  • Useita käyttökohteita ympäristöystävällisessä rakentamisessa ja rakennusten sertifioinneissa LEED®-, BREEAM®- ja DGNB-vaatimusten mukaisesti


Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue
  • Kulmaliitokset

  • Konsolirakenteet ja vapaat rakenteet

Soveltuu asennuskiskoon

41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Sivun pituus (L1)

120 mm

Sivun pituus 2 (L2)

120 mm

Sivun leveys (B)

40 mm

Paksuus (t)

6 mm

Pitkän reiän pituus (LL1)

36 mm

Pitkän reiän leveys (LB1)

20 mm

Reikien väli (LA)

51 mm

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Materiaali

Rakenneteräs, 1.0037, aikaisemmin S235 JR

Paino

290 g

Reikien määrä

4 KPL

Vastuullisuus, kestävä kehitys

Resursseja säästävä, Vähäpäästöinen / vähän saastuttava

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot