VARIFIX®-kulmaliitin, 45°, koottu
VARIFIX-kulmaliitin, 45 astetta, A4, koottu
VARIFIX KULMALIITIN A4 45ASTETTA
Tuotenro 0865005132
EAN 4045727688076
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Säästää työaikaa
- Ei yksittäisiä osia
Cradle to Cradle® -sertifioitu
- Rakennuksen päivittämiseen vaarattomilla materiaaleilla
- Useita käyttökohteita ympäristöystävällisessä rakentamisessa ja rakennusten sertifioinneissa LEED®-, BREEAM®- ja DGNB-vaatimusten mukaisesti
Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.
Tiedot(X)
- Kulmaliitokset
- Konsolirakenteet ja vapaat rakenteet
![]() | |
Soveltuu asennuskiskoon | 41 x 41 mm, 41 x 62 mm |
Sivun pituus (L1) | 97 mm |
Sivun leveys (B) | 40 mm |
Paksuus (t) | 6 mm |
Reikien väli (LA) | 55 mm |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija x kiinnityspultin pituus (G) | M 10 x 20 mm |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Materiaali | Haponkestävä teräs A4 |
Paino | 670 g |
Malli | Esikoottu/esiasennettu |
Sivun 2 leveys | 35 mm |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Nimellishalkaisija (G) | 10 mm |
Pituus (kiinnityspultti) | 20 mm |
Vastuullisuus, kestävä kehitys | Resursseja säästävä, Vähäpäästöinen / vähän saastuttava |