Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

VARIFIX®-kulmaliitin 90° 2 pyöreää reikää

VARIFIX-kulmakiinnike, 90°, 2 pyöreää reikää
KULMALIITIN 90° 41-KISKO 2KPL Ø13 REIKÄ

Tuotenro 0862005232

EAN 4053479021362

-
VARIFIX®-kulmaliitin 90° 2 pyöreää reikää

Tuotenro 0862005232

-
Määrä
P-koko:
x 25 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Cradle to Cradle® -sertifioitu


  • Rakennuksen päivittämiseen vaarattomilla materiaaleilla

  • Useita käyttökohteita ympäristöystävällisessä rakentamisessa ja rakennusten sertifioinneissa LEED®-, BREEAM®- ja DGNB-vaatimusten mukaisesti


Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue
  • Kulmaliitokset

  • Konsolirakenteet ja vapaat rakenteet

  • Voidaan asentaa myös suoraan C-asennuskiskojen reikäkuvioon

Soveltuu asennuskiskoon

41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 124 mm, 41 x 86 mm, 41 x 128 mm

Sivun pituus (L1)

47 mm

Sivun pituus 2 (L2)

47 mm

Sivun leveys (B)

40 mm

Paksuus (t)

6 mm

Pyöreän reiän halkaisija (RL)

13 mm

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Materiaali

Rakenneteräs, 1.0037, aikaisemmin S235 JR

Paino

150 g

Reiän halkaisija

13 mm

Reikien määrä

2 KPL

Malli

Pyöreä reikä

Sivun 2 leveys

40 mm

Vastuullisuus, kestävä kehitys

Resursseja säästävä, Vähäpäästöinen / vähän saastuttava

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot