Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

VARIFIX® -kulmaliitin, 90° 4 pitkää reikää

VARIFIX-kulmaliitin, 90°, 4 pitkää reikää
VARIFIX, 90AST. KULMALIITIN 4 REIKÄÄ

Tuotenro 0862005316

EAN 4052712613982

-
VARIFIX® -kulmaliitin, 90° 4 pitkää reikää

Tuotenro 0862005316

-
Määrä
P-koko:
x 5 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Cradle to Cradle® -sertifioitu


  • Rakennuksen päivittämiseen vaarattomilla materiaaleilla

  • Useita käyttökohteita ympäristöystävällisessä rakentamisessa ja rakennusten sertifioinneissa LEED®-, BREEAM®- ja DGNB-vaatimusten mukaisesti


Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue
  • Kulmaliitännät

  • Runkorakenteet, konsolirakenteet ja vapaat rakenteet

  • Voidaan asentaa myös suoraan C-asennuskiskojen reikien asetteluun

Soveltuu asennuskiskoon

41 x 62 mm, 41 x 44 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm

Pituus (kokonaispituus) (L)

55 mm

Paksuus (t)

6 mm

Sivun pituus (LS)

47 mm

Pitkän reiän pituus (LL)

40 mm

Pitkän reiän leveys (LB)

15 mm

Paino

384 g

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Materiaali

Rakenneteräs, 1.0037, aikaisemmin S235 JR

Vastuullisuus, kestävä kehitys

Resursseja säästävä, Vähäpäästöinen / vähän saastuttava

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot