VARIFIX®-kulmaliitin, 90°, koottu
VARIFIX-kulmaliitin, 90°, koottu
VARIFIX, KULMALIITIN 90
VARIFIX
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Säästää työaikaa
- Ei yksittäisiä osia
Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.
Tiedot(X)
- Kulmaliitännät
- Konsolirakenteet ja vapaat rakenteet
Soveltuu asennuskiskoon | 41 x 124 mm |
Sivun pituus (L1) | 105 mm |
Sivun leveys (B) | 40 mm |
Paksuus (t) | 6 mm |
Reikien väli (LA) | 55 mm |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija x kiinnityspultin pituus (G) | M 10 x 20 mm |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Materiaali | Teräs |
Paino | 700 g |
Malli | Esikoottu/esiasennettu |
Paksuus 2 (T2) | 5 mm |
Sivun 2 leveys | 35 mm |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Nimellishalkaisija (G) | 10 mm |
Pituus (kiinnityspultti) | 20 mm |
Vastuullisuus, kestävä kehitys | Resursseja säästävä |