Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

VARIFIX® -kulmaliitin tuella C-asennuskiskojen kiinteään asennukseen (pitkittäin, poikittain, vinottain)

VARIFIX-kulmaliitin, sinkitty teräs
VARIFIX, KULMALIITIN TUELLA

Tuotenro 0862005052

EAN 4024835599948

-
VARIFIX® -kulmaliitin tuella C-asennuskiskojen kiinteään asennukseen (pitkittäin, poikittain, vinottain)

Tuotenro 0862005052

-
Määrä
P-koko:
x 10 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Soveltuu asennuskiskoon

41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 124 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Sivun pituus (L)

150 mm

Sivun leveys (B)

40 mm

Paksuus (t)

4 mm

Reiän halkaisija (RL)

13 mm

Pitkän reiän pituus (LL)

30 mm

Pitkän reiän leveys (LB)

13 mm

Reikien väli (LA)

60 mm

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Tuotteen paino

591,599 g

Vastuullisuus, kestävä kehitys

Resursseja säästävä, Vähäpäästöinen / vähän saastuttava

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot