VARIFIX®-kulmaliitin tuella system 41 työntöpainikkeelle
VARIFIX-kulmaliitin tuella, työntöpainikkeelle
VARIFIX, KULMALIITIN TUELLA TYÖNTÖP.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Cradle to Cradle® -sertifioitu
- Rakennuksen päivittämiseen vaarattomilla materiaaleilla
- Useita käyttökohteita ympäristöystävällisessä rakentamisessa ja rakennusten sertifioinneissa LEED®-, BREEAM®- ja DGNB-vaatimusten mukaisesti
Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.
Tiedot(X)
- Kulmaliitännät
- Konsolirakenteet
- Vapaat rakenteet
![]() | |
Soveltuu asennuskiskoon | 41 x 82 mm |
Sivun pituus (L) | 150 mm |
Sivun leveys (B) | 50 mm |
Paksuus (t) | 6 mm |
Reiän halkaisija (RL) | 13 mm |
Pitkittäisreiän pituus (LL) | 36 mm |
Pitkittäisreiän leveys (LB) | 20 mm |
Reikien väli (LA) | 48,5 mm |
Materiaali | Rakenneteräs; 1.0037; aikaisemmin S235 JR |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Tuotteen paino | 891,400 g |
Vastuullisuus, kestävä kehitys | Resursseja säästävä |