VARIFIX®-liukupidin, nelikulmainen, tyyppi GK-2
VARIFIX-liukupidin, nelikulmainen, tyyppi GK-2
VARIFIX, LIUKUPIDIN M12/M16
Tuotenro 0862700105
EAN 4045727473924
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Laaja, jopa 125 mm liikkumavara
- Muunneltava putkenkannakeliitäntä yhdessä kierretappien/kierretankojen kanssa
- Soveltuu putkien seinäkiinnitykseen vaaka- ja pystysuunnassa
Cradle to Cradle® -sertifioitu
- Rakennuksen päivittämiseen vaarattomilla materiaaleilla
- Useita käyttökohteita ympäristöystävällisessä rakentamisessa ja rakennusten sertifioinneissa LEED®-, BREEAM®- ja DGNB-vaatimusten mukaisesti
Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.
Tiedot(X)
![]() | |
Liukupituus (LS) | 260 mm |
Liukuleveys (BS) | 50 mm |
Liukukorkeus (HS) | 50 mm |
Materiaalin paksuus (t) | 5,5 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 60 mm |
Leveys (B) | 136 mm |
Korkeus (H) | 104 mm |
Liukupituus, max liikkumavara (X) | 125 mm |
Pyöreän reiän halkaisija 1 (RL1) | 13,5 mm |
Pyöreän reiän halkaisija 2 (RL2) | 17 mm |
Pyöreän reiän halkaisija 3 (RL3) | 13 mm |
Reikien väli (LA1) | 210 mm |
Reikien väli liu’ussa (LA2) | 105 mm |
Sallittu kuormitus | 7,8 kN |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -40 – 100 °C |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Tuotteen paino | 2560,000 g |
Materiaali | Teräs |
Vastuullisuus, kestävä kehitys | Resursseja säästävä, Vähäpäästöinen / vähän saastuttava |