VARIFIX profile foot for power lock, cross HDG
VARIFIX profile foot for power lock, cross HDG
KISKOJALUSTA 41, KÄÄNNETTY, TYÖNTÖP KZN
Tuotenro 5254004011
EAN 4065233065093
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Soveltuu asennuskiskoon | 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 44 mm |
Kannatinlevyn pituus (L) | 135 mm |
Kannatinlevyn leveys (B) | 65 mm |
Kannatinlevyn paksuus (t) | 6 mm |
Profiilin pituus (Lp) | 120 mm |
Profiilin sisäleveys (Bp) | 41,5 mm |
Profiilin korkeus (Hp) | 35 mm |
Profiilin paksuus (tp) | 6 mm |
Pitkän reiän pituus (LL1) | 25 mm |
Pitkän reiän pituus 2 (LL2) | 36 mm |
Pitkän reiän leveys (LB1) | 13,5 mm |
Pitkän reiän leveys 2 (LB2) | 20 mm |
Reikien väli (LA1) | 100 mm |
Reiän etäisyys 2 (LA2) | 52 mm |
Reiän etäisyys 3 (LA3) | 54 mm |
Reiän etäisyys 4 (LA4) | 0 mm |
Pinta/pinnoite | Kuumasinkitty |
Paino | 780 g |
Materiaali | Rakenneteräs, 1.0037, aikaisemmin S235 JR |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!