Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

VARIFIX rail conn. T hvy duty des. power lock HDG

VARIFIX rail conn. T hvy duty des. power lock HDG
VARIFIX KISKOLIITIN 41 T TYÖNTÖP KZN

Tuotenro 5254004091

EAN 4065233107335

-
VARIFIX rail conn. T hvy duty des. power lock HDG

Tuotenro 5254004091

-
Määrä
P-koko:
x 4 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Soveltuu asennuskiskoon

41 x 41 mm

Pituus (kokonaispituus) (L1)

120 mm

Pituus 2 (L2)

175 mm

Leveys (B1)

54 mm

Profiilin korkeus (HP)

40 mm

Profiilin leveys (BP)

42 mm

Paksuus (t1)

6 mm

Pitkän reiän pituus (LL)

36 mm

Pitkän reiän leveys (LB)

20 mm

Reiän halkaisija (RL)

24 mm

Reikien väli (LA1)

54 mm

Reiän etäisyys 2 (LA2)

109 mm

Paino

1385 g

Materiaali

Rakenneteräs, 1.0037, aikaisemmin S235 JR

Pinta/pinnoite

Erä kuumasinkitty

Korkeus

166 mm

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
VARIFIX® 41 -työntöpainike, pikakiinnike kaikille tyypin 41 profiileille, käyttöön ulkotiloissa

VARIFIX TYÖNTÖPAINIKE 41-KISKO, KZN M10

x 20 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot