VARIFIX rail conn. hvy-duty des. f. power lock HDG
VARIFIX rail conn. hvy-duty des. f. power lock HDG
VARIFIX JATKOLIITIN 41 4X TYÖNTÖP KZN
Tuotenro 5254004081
EAN 4065233084933
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Soveltuu asennuskiskoon | 41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 210 mm |
Leveys (B1) | 54 mm |
Profiilin korkeus (HP) | 35 mm |
Profiilin leveys (BP) | 42 mm |
Paksuus (t1) | 6 mm |
Pitkän reiän pituus (LL) | 36 mm |
Pitkän reiän leveys (LB) | 20 mm |
Reikien väli (LA1) | 50 mm |
Paino | 995 g |
Materiaali | Rakenneteräs, 1.0037, aikaisemmin S235 JR |
Pinta/pinnoite | Kuumasinkitty |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!