VARIFIX® -siipimutteri, profiili 41 Kaikkien 41-sarjan VARIFIX® C-asennuskiskojen asennusliitoksiin
VARIFIX-siipimutteri, profiili 41
VARIFIX SIIPIMUTTERI 41 KISKOLLE M10
VARIFIX
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Nopea asennus verrattuna liukumutteriin/yhdistelmäliukumutteriin
- Varifix-siipimutteria ei tarvitse pitää paikallaan
Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.
Tiedot(X)
Kolmiopidikkeiden, kehyspidikkeiden, liitospidikkeiden (90° ja 45°), L-liitinten, T-liitinten ja kiinnikkeiden kaltaisten liitososien kiinnittämiseen.
Leveys (B) | 36 mm |
Paksuus (t2) | 8 mm |
Pituuden mittausalue enint. (G) | M10 |
Soveltuu asennuskiskoon | 41 x 124 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Paino | 33 g |
Lujuusluokka | 5.6 |
Materiaali, liitoskappale | PP - Polypropeeni |
Kierteen tyyppi (160) | Metrinen kierre |
Vastuullisuus, kestävä kehitys | Resursseja säästävä |