VARIFIX®-teräspalkkikiinnike
VARIFIX-palkkikiinnike, teräs, kuumasinkitty,
VARIFIX, TERÄSPALKKIKIINNIKE 36/41 KZN
Tuotenro 0862905106
EAN 4062856230266
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Pitävä kiinnitys
Kaksireikäinen malli
Yhtä teräspalkkia kohden tulisi aina käyttää kahta teräspalkkikiinnikettä.
Tiedot(X)
![]() | |
Soveltuu asennuskiskoon | 36 x 36 mm, 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 45 mm |
Korkeus (H) | 45 mm |
Leveys (B) | 80 mm |
Paksuus (t) | 6 mm |
Jalustinkappaleen pituus (LB) | 95 mm |
Kiinnikkeen leveys (BB) | 53,5 mm |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (G) | M8 |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Paino | 271 g |
Nimellishalkaisija | 8 mm |