Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

VARIFIX®-trapetsipidin, ilmakanavan kannake sisältää äänieristeen

VARIFIX-ilmakanavan kannake äänieristyksellä
TRAPETSIPIDIN ZN M8X200 ÄÄNIERISTETTY

Tuotenro 08625200

EAN 4038898342465

-
VARIFIX®-trapetsipidin, ilmakanavan kannake sisältää äänieristeen

Tuotenro 08625200

-
Määrä
P-koko:
x 40 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

  • Kiinnitys ilmastointikanaviin niiteillä tai Zebra pias -ruuveilla

  • Helppo säätö erilaisiin ilmastointikanavan profiileihin valmiiden taivutuskohtien ansiosta


Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Soveltuu kierretangoille

M8

Kuormitusvoima enint.

1500 N

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Materiaali

Teräs

Malli

Äänieristeellä

Pituus (kokonaispituus) (L)

200 mm

Leveys (B)

30 mm

Paksuus (t)

2 mm

Pitkän reiän pituus (LL)

20 mm

Pitkän reiän leveys (LB)

8,5 mm

Pyöreän reiän halkaisija (RL)

4,2 mm

Vastuullisuus, kestävä kehitys

Resursseja säästävä, Vähäpäästöinen / vähän saastuttava

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot