Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

VARIFIX®-tukikonsoli/-kannake

VARIFIX-tukikannake
VARIFIX TUKIKONSOLI 418MM

Tuotenro 0862009125

EAN 4050641997852

-
VARIFIX®-tukikonsoli/-kannake

Tuotenro 0862009125

-
Määrä
P-koko:
x 4 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Lisää kiskorakenteiden/kannakkeiden kantavuutta



Cradle to Cradle® -sertifioitu


  • Rakennuksen päivittämiseen vaarattomilla materiaaleilla

  • Useita käyttökohteita ympäristöystävällisessä rakentamisessa ja rakennusten sertifioinneissa LEED®-, BREEAM®- ja DGNB-vaatimusten mukaisesti


Cradle to Cradle Certified® -sertifioidut tuotteemme säästävät luonnonvaroja ja ovat ympäristöystävällisiä. Standardi määrittelee lopputuotteen materiaalien turvallisuuden, kierrätettävyyden ja haitallisten aineiden pitoisuuden. Tarkoituksena on säästää luonnonvaroja esimerkiksi käyttämällä valmistusprosessissa kierrätysmateriaalia.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Asennetaan tukielementiksi seinäkannakkeen ylä- tai alapuolelle tai vierelle.

Soveltuu asennuskiskoon

41 x 82 mm, 41 x 44 mm, 41 x 124 mm, 41 x 62 mm, 41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Pituus (kokonaispituus) (L)

418 mm

Materiaalin paksuus (t)

3 mm

Leveys (B)

50 mm

Korkeus (H)

295 mm

Pitkän reiän leveys (LB)

13 mm

Pitkän reiän pituus (LL)

50 mm

Reiän halkaisija (RL)

13 mm

Sallittu kuormitus

4,5 kN

Kulma

45 astetta

Paino

955 g

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Materiaali

Seostamaton laatuteräs, 1.0332

Vastuullisuus, kestävä kehitys

Resursseja säästävä, Vähäpäästöinen / vähän saastuttava

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot