4-kulma-aluslevy DIN 436, teräs, sinkitty, sinipassivoitu (A2K)
DIN 436, teräs, sinkitty, puuliitoksiin
4-KULMA-ALUSLEVY 436 ZN M8
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Puuliitoksiin
Soveltuu ruuvikierteelle | M8 |
Sisähalkaisija (d1) | 9,5 mm |
Leveys (a1) | 30 mm |
Paksuus (h1) | 2,5 mm |
Pituus (b1) | 30 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinnoite | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
DIN | 436 |