Liitin suora telkijousella, yksirivinen WRC
Liittimet suorat telkijousella, yksiriviset
LIITIN SUORA WRC 06B-1
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Liittimen tyyppi | Suora liitin |
Tyypin kuvaus | LIITIN SUORA WRC 06B-1 |
Nousu/jako | 9,525 mm |
DIN | 8187 |
Murtokuormitus ISO | 9 kN |
Rullan/pyörän halkaisija | 6,35 mm |
Tapin halkaisija | 3,28 mm |
Tapin/piikin pituus | 14,1 mm |
Sisäleveys | 5,72 mm |
Materiaali | Teräs |
Ketjun tyyppi | Brittiläinen standardi |
Tuotteen paino | 0,0042 kg |
Malli | Yksittäinen |