Supra Mig
Hitsauslanka teräkselle, Supra Mig
SUPRAMIG 1.2X250KG ACCUTRAK DRUM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Erinomainen syötettävyys ja hyvin vakiona pysyvät hitsausominaisuudet.
Ei hitsausarvojen jatkuvaa säätöä.
Vakaa kaari ja erittäin vähän roiskeita.
Parempi palon profiili ja ulkonäkö.
Huippulanka robottihitsaukseen ja muuhun automaatioon.
Luokittelu:
AWS A5.18/A5.18M ER 70S-6
EN ISO 14341-A -G46 4M 3Si1/G42 3C 3Si1
Suojakaasut (EN 439:n mukaan) :
MAG M21 Seoskaasu Ar+ >5-25% CO2
C1 Aktiivikaasu 100 % CO2
Tiedot(X)
- Rakenneteräkset
- EN10025 S185, S235, S275, S355
- Laivalevyt
- ASTMA 131 Grade A, B, C, D, AH32t/m DH36
- Valuteräs
- EN10213-2 GP240R
- Putkiteräkset
- EN10208-1 L210, L240, L290, L360
- EN10208-2 L240NB, L290NB, L360NB, L360QB, L240MB
- L290MB, L360MB, L415MB, L415NB
- API 5LX X42, X46, X52, X60
- EN10216-1/ P235T1,P235T2, P275T1
- EN10217-1 P275T2, P355N
- Paineastiateräkset
- EN10028-2 P235GH, P265GH, P295GH, P355GH
- Hienoraeteräkset
- EN10113-2 S275, S275, S355, S420
- EN10113-3 S275M, S275ML, S355M, S355ML, S420M, S420ML
Langan /puikon /johdon /vaijerin halkaisija (Ø) | 1,2 mm |
Kerroskelaus | Kyllä |
Paino | 250 kg |
Kelan tyyppi | Tynnyri |
Materiaali | Niukkaseosteinen teräs; 1.5125; 11MnSi6 |
Pinnoite | Kuparoitu |
EN-standardi | 14341- A |
Pituussuuntainen venymä vähint. | 28 % |
Vetolujuus vähint. | 574 N/mm² |
Tuotteen paino | 250 kg |
Kaasu | Argon/CO2 |
Mekaaniset ominaisuudet, tyypillinen, puhdas hitsiaine | |
Suojakaasu M21 | |
Myötölujuus N/mm² | 502 |
Murtolujuus N/mm² | 574 |
Venymä % | 28 |
Iskusitkeys ISO-V(J) -30°C | |
-40°C | 102 |
-50°C |
Kemiallinen analyysi | ||
C | Mn | Si |
0,08 | 1,40 | 0,85 |
Hitsattavat materiaalit | ||
Rakenneteräkset | EN10025 | S185, S235, S275, S355 |
Laivalevyt | ASTMA 131 | Grade A, B, C, D, AH32t/m DH36 |
Valuteräs | EN10213-2 | GP240R |
Putkiteräkset | EN10208-1 | L210, L240, L290, L360 |
EN10208-2 | L240NB, L290NB, L360NB, L360QB, L240MB | |
L290MB, L360MB, L415MB, L415NB | ||
API 5LX | X42, X46, X52, X60 | |
EN10216-1/ | P235T1,P235T2, P275T1 | |
EN10217-1 | P275T2, P355N | |
Paineastiateräkset | EN10028-2 | P235GH, P265GH, P295GH, P355GH |
Hienoraeteräkset | EN10113-2 | S275, S275, S355, S420 |
EN10113-3 | S275M, S275ML, S355M, S355ML, S420M, S420ML |
Hyväksynnät | ||||||
ABS | BV | DNV | TÜV | DB | CWB | CE |
+ | + | + | + | + | + | + |