Kiilahihna Klassinen B CONTI V®
Vaipalliset kiilahihnat, klassiset, B
KIILAHIHNA B 51 CONTI-V
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | KIILAHIHNA B 51 CONTI-V |
Hihnan leveys, selkä (bo) | 16,5 mm |
Viitepituus | 52.77 in |
Sisäpituus | 51 in |
Ulkopituus | 53.72 in |
Hihnan korkeus (h) | 11 mm |
DIN | 2215 |
Tuotteen paino | 238,59 g |
Paino/metri | 0,178 kg |
Materiaali | Luonnonkumi |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -55 – 70 °C |
Lämmönkestävyys vähint. | -55 °C |
Lämmönkestävyys enint. | 70 °C |
Kestävyys | Öljyt (rajallinen) |