Levyruuvi, linssikanta DIN 7983C ISO 7051 Tx-ristiura
DIN 7983 Levyruuvi A4 malli C Tx kanta
LEVYRUUVI 7983 A4 TX25 5,5X25
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Standardit | DIN 7983 |
Materiaali | Haponkestävä teräs A4 |
Pinnoite | Pinnoittamaton |
Muoto/malli | C |
Pään/kannan tyyppi | Senkkaava linssikanta |
Kannan/vääntiön malli | Suoraura (SZ/SL) |
Sisäinen vääntiö/kanta | TX25 |
Nimellishalkaisija (d1) | 5,5 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 10,8 mm |
Pituus (l1) | 25 mm |
Kannan korkeus (k1) | 3,4 mm |
Kierteen tyyppi | Itsekierteittävän ruuvin kierre |
Nousu/jako | 1,8 mm |
Tuoteluokka | A |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |