VDE jännite-/läpivientisuojasarja 3 osaa. Eristävää täysmuovia
Eristystulppa, kartiomainen, 3 kpl
JÄNNITESUOJA SÄHKÖJOHDOILLE 3 KPL SRJ.
Tuotenro 0771200001
EAN 4065746460705
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Vähentää paljaiden kaapelin päiden aiheuttamaa oikosulkuriskiä
- Merkitty numeroilla 1-3
Tiedot(X)
Väri | Punainen |
Ulkohalkaisija | 14 mm |
Halkaisija enint. | 10 mm |
Halkaisija vähint. | 5 mm |
Muoto/malli | Kartiomainen |
Pituus (kokonaispituus) | 80 mm |
Materiaali | Polyvinyylikloridi - PVC, pehmeä |