VDE eristetty ruuvimeisseli, PH-ristiura Jännitteisille osille, enintään 1 000 V (AC) ja 1 500 V (DC)
Ruuvimeisseli, VDE PH
ERIST. RUUVIMEISSELI PH2X100MM
ZEBRA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Varsi: Mustattu, eristetty
- Pää: Standardin DIN ISO 8764-1-PH mukainen
- Vesitestattu 10 kV:n koejännitteellä
- Valmistusvuosi näkyvissä
- Tiukempi kylmähauraustesti
Standardi: EN 60900:2012
Tiedot(X)
Kärjen/pään/vääntiön koko | PH2 |
Standardit | IEC 60900:2018 |
Pituus: Varsi, kara, terä (A) | 100 mm |
Kahvan pituus (B) | 106 mm |
Kahvan leveys (C) | 35 mm |