VDE torque wrench 1/2 inch
VDE torque wrench 1/2 inch
Varunr. 071500505
EAN-nummer 4065746607995
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Spetsstorlek | 1/2 tum |
Min. mätområde för vridmoment | 20 Nm |
Max. mätområde för vridmoment | 120 Nm |
Skalvärde | 1 nm |
Lämplig för åtdragning åt höger | Ja |
Lämplig för åtdragning till vänster | Ja |
ISO | 6789-2 |
Grepphandtagets material | 1-komponent plast |
Längd | 420 mm |
Spakens längd | 300 mm |
Spärrnyckelhuvudets höjd | 60 mm |
Höjd på fyrkantigt spärrnyckelhuvud | 87 mm |
Handtagsdiameter | 50 mm |
Spärrhuvudets bredd | 50 mm |
Produktvikt (per artikel) | 1200,000 g |