VDE torque wrench 3/8 inch
VDE torque wrench 3/8 inch
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Spetsstorlek | 3/8 tum |
Min. mätområde för vridmoment | 5 Nm |
Max. mätområde för vridmoment | 25 Nm |
Skalvärde | 0,5 nm |
Lämplig för åtdragning åt höger | Ja |
Lämplig för åtdragning till vänster | Ja |
ISO | 6789-2 |
Grepphandtagets material | 1-komponent plast |
Längd | 305 mm |
Spakens längd | 100 mm |
Spärrnyckelhuvudets höjd | 60 mm |
Höjd på fyrkantigt spärrnyckelhuvud | 78 mm |
Handtagsdiameter | 50 mm |
Spärrhuvudets bredd | 40 mm |
Min Max. vridmomentsområde | 5-25 Nm |