Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

VKO - kynsiliitimen suojahattu

Kynsiliittimen suojahattu VKO
KYNSILIITTIMEN HATTU VKO, 3/8"-1 1/4"

Tuotenro 5971204001

EAN 4061975198372

-
VKO - kynsiliitimen suojahattu

Tuotenro 5971204001

-
Määrä
P-koko:
x 10 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

DIN 3489 valurautakynsiliitin suojahattu.

Kynsiliitin paineilman siirtoon.



  • Kynsiväli: 42 mm

  • Maksimi työpaine 10bar

  • Materiaali: keltapassivoitu valurauta

  • Lämmönkesto: -40...+95°C (vakio GOER-tiivisteellä)
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot