VMBW05-moduulilohko
Autokaluste, moduuli 5 työpöydällä
MODUULILOHKO V-SARJA-VMBW05
ORSYMOBIL
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soveltuu moniin erilaisiin ajoneuvotyyppeihin
Katso soveltuvuustaulukko
Sisältö:
Alaosa, jossa alumiiniluukku ja integroitu kuorman kiinnityskisko
Korkeus 105 mm, raskaiden osien helppoa esille saamista varten
Alaosan väli: 420 mm
Integroitu ulosvedettävä työpöytä sekä ruuvipenkki ja kääntöalusta
Ajoneuvon ulkopuolella työskentelyä varten
2 laatikkoa alumiinipaneelilla ja merkintäalueella
Integroitu yhdellä kädellä käytettävä lukitus vetolaatikon koko leveydeltä
3 laatikkoa pitkittäissuuntaisella alumiinipaneelilla ja merkintäalueella
Esineiden esille saaminen on nopeaa ja helppoa liukuovialueelta
2 tukikannaketta
Sopii ORSY-järjestelmäsalkuille 8.4.1
Alumiininen yläkehys
Yhdistelmä alumiinia ja erikoislujaa terästä, laadukas jauhemaalattu pinnoite
Sisältää liukuestematot laatikoita ja yläkehystä varten
Sisältää asennussarjan ja välijakajat
Tiedot(X)
Leveys | 1112 mm |
Korkeus | 980 mm |
Syvyys | 382 mm |
Kantavuus, vetolaatikko | 40 kg |
Kantavuus, pitkittäinen laatikko | 75 kg |
Kantavuus, tukikiinnike/-kannake | 40 kg |
Tuotteen paino | 70 kg |
Väri | Antrasiitinharmaa RAL 7016, strukturoitu |
Materiaali | Teräs/alumiini |