VS spring steel galvanised
VS spring steel galvanised
Varunr. 0493906
EAN-nummer 4038898395898
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
![]() | |
Lämplig för skruvgänga | M6 |
Innerdiameter (d1) | 6,4 mm |
Ytterdiameter (d2) | 10 mm |
Höjd (h1) | 1,4 mm |
Tjocklek (s1) | 0,9 mm |
Material | Fjäderstål |
Yta | Zinkpläterad |
RoHS-kompatibel | Ja |
Formulär | VS |