Vaahdotuslaite
Vaahdotuslaite
VAAHDOTUSLAITE 0891370
Tuotenro 0891370
EAN 4048539368266
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tasainen vaahdon rakenne
- Erittäin tehokas ja taloudellinen
- Tehokas puhdistusaineiden käyttö pitkän vaikutusajan ja vaahdon hitaan valumisen ansiosta
- Alueet, joille vaahtoa on jo levitetty, on helppo tunnistaa
Helppo asentaa sovitteiden avulla käytössä oleviin korkeapainepesureihin tai höyrypesureihin
Kaikki puhdistusaineen kanssa kosketuksiin joutuvat osat on valmistettu ruostumattomasta teräksestä tai muovista
- Korroosionkestävä
- Vaahdotuslaite on helppo puhdistaa
Säätöruuvin avulla puhdistusaineen oikea annostelu on helppoa
Huuhtele vaahdotuslaite käytön jälkeen vedellä.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Tiedot(X)
Vaahtopuhdistusaineen levittämiseen puhdistettaessa ajoneuvojen koreja, alustoja ja varusteita sekä kuormapeitteitä, korjaamoita/verstaita, huoltotiloja ja talleja
Liitä vaahdotuslaite korkeapainepesurin pistoolikahvaan sopivalla adapterilla ja täytä sen säiliö puhdistusaineella.
Käyttöpaine vähint. | 150 bar |
Käyttöpaine enint. | 200 bar |
Peittoalue | 3 m |
Liitäntäkierre | 1/4" |
Säiliön tilavuus | 2,1 l |
Veden lämpötila enint. | 80 °C |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!