Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Vaahtopesu

Vaahtopesu W-Cleanline
VAAHTOPESU 20 L

Tuotenro 0893025206

EAN 4065233006294

-
Vaahtopesu

Tuotenro 0893025206
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
Voimakkaasti vaahtoava pesuaine ajoneuvojen pesuun. Biohajoava autoshampoo.
  • Vahaturvallinen, voimakkaasti vaahtoava pesuaine

  • Erittäin tehokas koostumus poistaa pinttyneenkin lian ajoneuvojen ulkopinnoilta jättäen pinnat kiiltäviksi

  • Suositellaan käytettäväksi esipesuaineena vaahdotuslaitteissa

  • Soveltuu erinomaisesti myös autoshampooksi varsinaiseen pesuun

  • Biohajoava

  • pH 9-10


Annostus:



Painepesuriin liitettävä vaahdotin: Annostele tuote laimentamattomana vaahdottimen säiliöön ja säädä vaahdon paksuus sopivaksi vaahdottimen omalla säätimellä. Vaahdon paksuus riippuu käytetystä pitoisuudesta. Liian paksu vaahto ei olennaisesti paranna pesutehoa.



Vaahdotussuuttimella varustetut paineruiskut yms: Suositeltu annostelu 1:1 – 1:3, vaahdon paksuus riippuu käytetystä pitoisuudesta.



Käyttö autoshampoona: Suositeltu annostus 100 ml pesuainetta / 10 l vettä

Sisältö/tilavuus

20 l

Tuotteen paino

20,9 kg

Kemiallinen perusta

Ioniton tensidi

Tuotepakkaus

Kanisteri

Väri

Kellertävä

pH-arvo

9 - 10

Tiheys/edellytykset

1,026 kg/dm³ / 20 °C lämpötilassa

Säilyvyysaika tuotannosta

3 Vuotta

Silikoni - vapaa

Kyllä

Fosfaatti - vapaa

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot