Kipsilevyruuvi, tiuhakierre
Kipsilevyruuvi, teräs, fosfatoitu, tiuhakierre H
KIPSILEVYRUUVI 3,5X25 TIUHAK.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Tiuhakierre, erittäin terävä kärki
- Karkaistua fosfatoitua terästä
- Trumpettikanta, ristiuravääntiö PH 2
Tiedot(X)
Nimellishalkaisija (d) | 3,9 mm |
Pituus (l) | 25 mm |
Kierteen pituus | 18 mm |
Pään/kannan halkaisija (dh) | 8,5 mm |
Sisäinen vääntiö/kanta | PH 2 |
Materiaali | Teräs |
Pinnoite | Fosfatoitu |
Pään/kannan tyyppi | Trumpettikanta |
Kierteen muoto | Tiuhakierre ns. kaksoiskierteellä |
Kärjen muoto | Kärki |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |