Sovituslevy, säätöaluslevy
Säätölevy, teräs pinnoitt. toler. DIN 522
SOVITUSLEVY DIN522 36X48X0,3
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Sovituslevyillä/säätölevyillä tasataan helposti nykyiset toleranssit, kun akselia tai muita koneen osia kohdistetaan ja kiinnitetään. Niitä voi käyttää myös säätölevyinä kiinnitysrenkaiden sekä niittien valmistustoleranssien aiheuttaman normaalin liikevälyksen minimointiin.
Nimikenumeron osien merkitys: 0420 10 203
- >Etunumero
- >Sisähalkaisija
- >Ulkohalkaisija
- Viimeinen numero on paksuus:
>>2=0,2 mm, 3=0,3 mm, 5=0,5 mm, 1=1,0 mm
Tiedot(X)
Standardit | WN 420 |
Materiaali | Teräs |
Pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Sisähalkaisija (d1) | 36 mm |
Ulkohalkaisija (d2) | 48 mm |
Paksuus (h1) | 0,3 mm |