Kompressori K 160-6
Kompressori K 160-6
KOMPRESSORI K160-6
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Normituottoon n. 15-20 % pienempi, koska se ilmoitetaan ilman ollessa jäähtyneenä imuilman lämpötilaan ja sitä tuleekin käyttää paineilmajärjestelmää ja verkostoa mitoitettaessa. CE-normien mukaisesti normituotto tulee ilmoittaa koneen arvokilvessä.
Tyypin kuvaus | K 160-6 |
Moottorin teho | 1100 W |
Enimmäispaine | 8 bar |
Säiliön tilavuus | 6 l |
Imuteho | 160 l/min |
Öljytön käyttö | Kyllä |
Käyttöjännite | 220 V/AC |
Taajuus | 50 Hz |
Kierrosnopeus | 1400 rpm |
Käyttölämpötila vähint./enint. | 5 – 40 °C |
Liitosjohdon/kaapelin/vaijerin pituus | 2 m |
Pituus x leveys x korkeus | 500 x 250 x 390 mm |
Sylinterimäärä | 1 KPL |
Pikaliitäntöjen määrä | 1 KPL |
Koneen paino | 9 kg |