Vaahtopesu
Vaahtopesu W-Cleanline
VAAHTOPESU 5 L
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Vahaturvallinen, voimakkaasti vaahtoava pesuaine
- Erittäin tehokas koostumus poistaa pinttyneenkin lian ajoneuvojen ulkopinnoilta jättäen pinnat kiiltäviksi
- Suositellaan käytettäväksi esipesuaineena vaahdotuslaitteissa
- Soveltuu erinomaisesti myös autoshampooksi varsinaiseen pesuun
- Biohajoava
- pH 9-10
Annostus:
Painepesuriin liitettävä vaahdotin: Annostele tuote laimentamattomana vaahdottimen säiliöön ja säädä vaahdon paksuus sopivaksi vaahdottimen omalla säätimellä. Vaahdon paksuus riippuu käytetystä pitoisuudesta. Liian paksu vaahto ei olennaisesti paranna pesutehoa.
Vaahdotussuuttimella varustetut paineruiskut yms: Suositeltu annostelu 1:1 – 1:3, vaahdon paksuus riippuu käytetystä pitoisuudesta.
Käyttö autoshampoona: Suositeltu annostus 100 ml pesuainetta / 10 l vettä
Tiedot(X)
Sisältö/tilavuus | 5 l |
Tuotteen paino | 5,300 kg |
Kemiallinen perusta | Ioniton tensidi |
Tuotepakkaus | Kanisteri |
Väri | Kellertävä |
pH-arvo | 9 - 10 |
Tiheys/edellytykset | 1,026 kg/dm³ / 20°C:n lämpötilassa |
Säilyvyysaika tuotannosta | 3 Vuotta |
Silikoni - vapaa | Kyllä |
Fosfaatti - vapaa | Kyllä |