W-DSD, eristekiinnike laajenevalla naulalla
Eristekiinnike, laajeneva naula W-DSD, levy 50 mm
ERISTEKIINNIKE W-DSD 50MM 10/60/90 MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Jäykkien itsekantavien eristemateriaalien, kuten polystyreeni- tai vaahtomuovilevyjen, kiinnittämiseen betoniin ja muuraukseen. Ankkurilevyn halk. ∅ 50 mm
- Nopea ja helppo asentaa
- Käytetään läpiasennuksiin
- Pieni asetussyvyys säästää porausaikaa
- Laadukas materiaali: ankkurilevy (PP), naula (ABS)
- Lämmönkesto -40 °C ... +80 °C
- Ei sisällä halogeeneja
Tiedot(X)
- Voidaan käyttää betonissa, umpitiilessä, kalkkihiekkatiilessä, pystyreikätiilessä, kalkkihiekka-reikätiilessä
- Soveltuu eristysmateriaalien kiinnitykseen julkisivuihin, joissa on tuuletus; kalvojen ja tiivistyskalvojen kiinnitykseen kellarien ulkopuolelle
- Kovien, itsekantavien eristemateriaalien kiinnitykseen, esimerkiksi polystyreeni, jäykät vaahtolevyt
Materiaali, naula | Akryylinitriilibutadieenistyreeni |
Ankkurin/tulpan halkaisija | 10 mm |
Ankkurin/tulpan pituus (l) | 90 mm |
Levyn/laikan halkaisija | 50 mm |
Eristemateriaalin paksuus | 60 mm |
Asennussyvyys (h nom) | 30 mm |
Porareiän syvyys (t) | 40 mm |
Suorituskykytiedot | |||
Levyn halkaisija (mm) | 50 | ||
Suositellut kuormat | Betoni ≥ B25; C20/25 | Frec. (kN) | 0,14 |
Muurattu tiili ≥ Mz12 | 0,12 | ||
Kalkkihiekkaumpitiili ≥ KS12 | 0,12 | ||
Pystyreikätiili ≥ Hlz12 | 0,10 | ||
Kalkkihiekkaontelotiili ≥ KSL12 | 0,10 |
Ominaisarvot | |||
Porareiän syvyys | t ≥ (mm) | 40 | 40 |
Asennussyvyys | hS ≥ (mm) | 30 | 30 |
Poran nimellishalkaisija | ddrl. (mm) | 10 | 10 |