CU- putkikaapelikenkä
CU-putkikaapelikenkä, tarkastus ikkunaton
PUTKIKAAPELIKENKÄ KLAUKE STD 10MM2 M10
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Johtimen poikkileikkaus/halkaisija | 10 mm² |
Liittimen/laipan aukko | M10 |
Langan /puikon /johdon /vaijerin halkaisija (d1) | 4,5 mm |
Reiän halkaisija (d2) | 10,5 mm |
Etäisyys hylsyn päästä reiän keskikohtaan (e) | 27 mm |
Holkin pituus (a) | 10 mm |
Leveys (b) | 17 mm |
Materiaali | Elektrolyyttikupari |
Pinnoite | Tinattu |