Ohutlevyruuvi
Teräs, AISI 410, matalakupukanta H
WRONIC-RUUVI PH2 AISI410 RUS 4,2X19
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Ruostumaton Rst AISI 410 PH
- Matalakantainen
- Leveä laippa: 11 mm
- PH eli Philips kannalla
- Terävä kärki pureutuu kappaleeseen ilman aloitusreikää.
- Soveltuu puu- ja levyliitoksiin.
Tiedot(X)
Materiaali | Ruostumaton teräs AISI 410 |
Pinnoite | Sinkkihiutale |
Nimellishalkaisija (d1) | 4,2 mm |
Pituus (l1) | 19 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 11,5 mm |
Kannan korkeus (k1) | 2 mm |