Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Vaahtopistooli 1K Purlogic 100

1K-vaahtopistooli PURLOGIC 100
VAAHTOPISTOOLI PURLOGIC 100

Tuotenro 08911527

EAN 4045989723713

-
Vaahtopistooli 1K Purlogic 100

Tuotenro 08911527
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
Yksikomponenttisten pistoolivaahtojen ammattimaiseen käyttöön.

Kevyt


  • Helppo ja vaivaton käsitellä


Ergonominen kahva


  • Istuu tukevasti käteen
Huomautus

PURlogic-vaahtopistoolien tulisi aina olla ruuvattuna kiinni polyuretaanivaahtopurkkiin. Pistooli on puhdistettava PURlogic Clean -puhdistusaineella säännöllisin väliajoin. Huomioi ohjelehtinen.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali

Muovi

Väri

Punainen

Tuotteen paino

222,000 g

Pituus (kokonaispituus)

34 cm

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
PU-vaahdon puhdistaja PURlogic® Clean

PU-PUHDISTAJA 500ML

Tuoreen polyuretaanivaahdon poistoon
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot