Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Vaahtopistooli

1K-vaahtopistooli PURLOGIC ECONOMIC
VAAHTOPISTOOLI FOX ERISTEVAAHDOILLE

Tuotenro 089214540

EAN 4065746081436

-
Vaahtopistooli

Tuotenro 089214540
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
Vaahtopistoolin käyttö on halvempaa, nopeampaa ja puhtaampaa
  • Erittäin helppo käsitellä, kevyt vaahdon annostelu

  • Ohut kärki

  • Edullinen, ei kertakäyttöinen, voidaan käyttää useammin kuin vain kerran

  • Helppo käyttää

  • Suuri liipaisin

  • Kestävä säätöruuvi

  • Sopii kaikkiin pistoolivaahtopurkkeihin
  • Vaahtokanava pistoolin sisällä on suunniteltu parantamaan ja lisäämään vaahdon muodostusta = enemmän vaahtoa, kuin millään tavallisella pistoolilla

  • Ultrakevyt, paino vain 155 g

  • Ohut kärki mahtuu ahtaaseenkin rakoon ja parantaa eristyksen onnistumista

  • >150.000 syklin kestävä akseli + tiivisteet
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali

Thermoplast, termoplastinen, lämpömuovautuva muovi

Väri

Musta

Tuotteen paino

155,000 g

Pituus (kokonaispituus)

34 cm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot