Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Vaarna

Vaarna
VAARNA ZN 12X280MM

Tuotenro 0681012280

EAN 4062856825011

-
Vaarna

Tuotenro 0681012280

-
Määrä
P-koko:
x 50 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kiinnityselementti teräsosien, kuten pilarikenkien ja puuliitosten, välille
  • Viiste helpottaa sisäänlyöntiä

  • Materiaali: teräs S235

  • Pinta: sinipassivoitu (A2K), ≥ 7 μm

  • Käyttöluokat 1 ja 2
Suorituskyvyn osoitus

CE-merkintä standardin EN 14592 mukaisesti

Huomautus

Asenna vaarna tasan puupinnan kanssa. Puun reiän halkaisija ei saa olla suurempi kuin vaarnan halkaisija.



Teräspelti-puu-liitoksissa sisemmän teräslevyelementin on oltava vähintään 3 mm paksu, sillä reunamitat määritetään pelkästään puuosan reunamittojen perusteella tästä paksuudesta alkaen.



Saatavilla olevat työasiakirjat:


Katso tarkemmat kuormitustaulukot ja asennusohjeet palvelusivuiltamme www.wurth.fi/fi/wurth_fi/palvelut_1/dokumentaatiot/kiinnitystarvikkeet/kiinnitystarvikkeet.php

Käyttöalue

CE-merkintä standardin EN 14592 mukaisesti

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Sisäisen teräsrakenteen kiinnittämiseen puuhun tai puu-puu-liitoksiin, kuten pilarikenkiin, liitososiin, vetotankoliitoksiin tai palkkikannattimiin.

Ohjeet

Puun porausten halkaisijan on vastattava vaarnan halkaisijaa.


Metalliosissa porausten halkaisija voi olla enintään 1 mm suurempi (nimellinen ulkohalkaisija) kuin vaarnan halkaisija.

Halkaisija (Ø)

12 mm

Pituus (kokonaispituus) (L)

280 mm

Materiaali

Teräs

Materiaalimerkintä

S235

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Riittoisuusmomentti

80,6 Nm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot