Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Vaarnaruuvi W-VD-A Haponkestävä teräs A4

W-VD-A/A4 VAARNARUUVI A4 M12X85X210

Tuotenro 5915212210

EAN 4047376665378

-
Vaarnaruuvi W-VD-A Haponkestävä teräs A4

Tuotenro 5915212210

-
Määrä
P-koko:
x 10 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kiinnityksiin betoniin kemiallisten ankkureiden W-VPZ ja W-VD sekä WIT-ankkurointimassojen kanssa
  • Haponkestävä teräs, A4

  • Kärkikulmalla ja kuusiokannalla varustettu vaarnaruuvi (mahdollistaa asentamisen kiertämällä - lyömällä yhdessä kemiallisen ankkurin kanssa)

Vaarnaruuvilla on seuraavat hyväksynnät:


  • Kemiallinen ankkuri, W-VD, optio 8: ETA-06/0074

  • Kemiallinen ankkuri, lasipatruuna, W-VPZ, optio 1: ETA-21/0168

  • BETON-MULTI WIT-UH 300 -ankkurointimassa, optio 1: ETA-17/0127

  • ALLROUNDER WIT-VM 250 -ankkurointimassa, optio 1: ETA-12/0164

  • Puhdas epoksimassa WIT-PE 1000 -ankkurointimassa, optio 1: ETA-19/0543

  • WIT-Nordic-ankkurointimassa, optio 1: ETA-12/0164

  • WIT-PE 500 -ankkurointimassa, optio 1: ETA-09/0040

  • BASIC WIT-PM 200 -ankkurointimassa, optio 7: ETA-12/0569
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Vaarnaruuvia voidaan käyttää seuraavien kemiallisten ankkurien ja ankkurointimassojen kanssa:


  • Kemiallinen ankkuri, lasiampulli, W-VD, optio 8 - halkeilematon betoni

  • Kemiallinen ankkuri, lasiampulli, W-VPZ, optio 1 - halkeillut ja halkeilematon betoni

  • BETON-MULTI WIT-UH 300 -ankkurointimassa, optio 1 - halkeillut ja halkeilematon betoni

  • ALLROUNDER WIT-VM 250 -ankkurointimassa, optio 1 - halkeillut ja halkeilematon betoni

  • WIT-Nordic -ankkurointimassa, optio 1 - halkeillut ja halkeilematon betoni

  • Puhdas epoksimassa WIT-PE 1000 -ankkurointimassa, optio 1 - halkeillut ja halkeilematon betoni

  • WIT-PE 500 -ankkurointimassa, optio 1 - halkeillut ja halkeilematon betoni

  • BASIC WIT-PM 200 -ankkurointimassa, optio 7 - halkeilematon betoni

Tyyppiä W-VD-A/A4 (haponkestävä teräs A4) voidaan käyttää kuivissa sisätiloissa, ulkotiloissa (myös teollisissa ympäristöissä ja meren rannikkoalueilla) tai kosteissa tiloissa, jos olosuhteet eivät ole erityisen ankarat.

Ankkurin halkaisija (metrijärjestelmä)

M12

Lujuusluokka

70

Kiinnityspaksuus (t fix)

85 mm

Ankkurin/tulpan pituus (l)

210 mm

Tehollinen ankkurointisyvyys (h ef)

110 mm

Poranterän koko, kemiallinen ankkuri, lasipatruuna (d 0)

14 mm

Poranterän koko, ankkurointimassa (d 0)

14 mm

Porareiän syvyys (h 0)

110 mm

Hyväksyntä

ETA-06/0074, ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0543, ETA-21/0168

Materiaali

Haponkestävä teräs A4

Pinta, pinnoite

Pinnoittamaton

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot