Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Vaarnaruuvi W-VD-A/S

Vaarnaruuvi, W-VD-A/S, sinkitty teräs
W-VD-A/S VAARNARUUVI ZN M24X55X300

Tuotenro 5915124300

EAN 4047376661158

-
Vaarnaruuvi W-VD-A/S

Tuotenro 5915124300

-
Määrä
P-koko:
x 5 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kiinnityksiin betoniin kemiallisten ankkureiden W-VPZ ja W-VD sekä WIT-ankkurointimassojen kanssa. Sinkittyä terästä

Vaarnaruuvi kärkikulmalla ja kuusiokannalla (mahdollistaa asentamisen kiertämällä - lyömällä yhdessä kemiallisen ankkurin kanssa)

Vaarnaruuvilla on seuraavat hyväksynnät:


  • Kemiallinen ankkuri, W-VD, optio 8: ETA-06/0074

  • Kemiallinen ankkuri, lasipatruuna, W-VPZ, optio 1: ETA-21/0168

  • BETON-MULTI WIT-UH 300 -ankkurointimassa, optio 1: ETA-17/0127

  • ALLROUNDER WIT-VM 250 -ankkurointimassa, optio 1: ETA-12/0164

  • Puhdas epoksimassa WIT-PE 1000 -ankkurointimassa, optio 1: ETA-19/0543

  • WIT-Nordic-ankkurointimassa, optio 1: ETA-12/0164

  • WIT-PE 500 -ankkurointimassa, optio 1: ETA-09/0040

  • BASIC WIT-PM 200 -ankkurointimassa, optio 7: ETA-12/0569
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Vaarnaruuvia voidaan käyttää seuraavien kemiallisten ankkurien ja ankkurointimassojen kanssa:


  • Kemiallinen ankkuri, lasiampulli, W-VD, optio 8 - halkeilematon betoni

  • Kemiallinen ankkuri, lasiampulli, W-VPZ, optio 1 - halkeillut ja halkeilematon betoni

  • BETON-MULTI WIT-UH 300 -ankkurointimassa, optio 1 - halkeillut ja halkeilematon betoni

  • ALLROUNDER WIT-VM 250 -ankkurointimassa, optio 1 - halkeillut ja halkeilematon betoni

  • WIT-Nordic -ankkurointimassa, optio 1 - halkeillut ja halkeilematon betoni

  • Puhdas epoksimassa WIT-PE 1000 -ankkurointimassa, optio 1 - halkeillut ja halkeilematon betoni

  • WIT-PE 500 -ankkurointimassa, optio 1 - halkeillut ja halkeilematon betoni

  • BASIC WIT-PM 200 -ankkurointimassa, optio 7 - halkeilematon betoni

Tyyppiä W-VD-A/S (sinkitty teräs) voi käyttää kuivissa sisätiloissa

Ankkurin halkaisija (metrijärjestelmä)

M24

Lujuusluokka

5.8

Kiinnityspaksuus (t fix)

55 mm

Ankkurin/tulpan pituus (l)

300 mm

Tehollinen ankkurointisyvyys (h ef)

210 mm

Poranterän koko, kemiallinen ankkuri, lasipatruuna (d 0)

28 mm

Poranterän koko, ankkurointimassa (d 0)

28 mm

Porareiän syvyys (h 0)

210 mm

Hyväksyntä

ETA-06/0074, ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0543, ETA-21/0168

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot