Vaarnaruuvi W-VD-A/S
Vaarnaruuvi, W-VD-A/S, sinkitty teräs
W-VD-A/S VAARNARUUVI ZN M8X20X110
Tuotenro 5915108110
EAN 4047376657083
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Vaarnaruuvi kärkikulmalla ja kuusiokannalla (mahdollistaa asentamisen kiertämällä - lyömällä yhdessä kemiallisen ankkurin kanssa)
Vaarnaruuvilla on seuraavat hyväksynnät:
- Kemiallinen ankkuri, W-VD, optio 8: ETA-06/0074
- Kemiallinen ankkuri, lasipatruuna, W-VPZ, optio 1: ETA-21/0168
- BETON-MULTI WIT-UH 300 -ankkurointimassa, optio 1: ETA-17/0127
- ALLROUNDER WIT-VM 250 -ankkurointimassa, optio 1: ETA-12/0164
- Puhdas epoksimassa WIT-PE 1000 -ankkurointimassa, optio 1: ETA-19/0543
- WIT-Nordic-ankkurointimassa, optio 1: ETA-12/0164
- WIT-PE 500 -ankkurointimassa, optio 1: ETA-09/0040
- BASIC WIT-PM 200 -ankkurointimassa, optio 7: ETA-12/0569
Tiedot(X)
Vaarnaruuvia voidaan käyttää seuraavien kemiallisten ankkurien ja ankkurointimassojen kanssa:
- Kemiallinen ankkuri, lasiampulli, W-VD, optio 8 - halkeilematon betoni
- Kemiallinen ankkuri, lasiampulli, W-VPZ, optio 1 - halkeillut ja halkeilematon betoni
- BETON-MULTI WIT-UH 300 -ankkurointimassa, optio 1 - halkeillut ja halkeilematon betoni
- ALLROUNDER WIT-VM 250 -ankkurointimassa, optio 1 - halkeillut ja halkeilematon betoni
- WIT-Nordic -ankkurointimassa, optio 1 - halkeillut ja halkeilematon betoni
- Puhdas epoksimassa WIT-PE 1000 -ankkurointimassa, optio 1 - halkeillut ja halkeilematon betoni
- WIT-PE 500 -ankkurointimassa, optio 1 - halkeillut ja halkeilematon betoni
- BASIC WIT-PM 200 -ankkurointimassa, optio 7 - halkeilematon betoni
Tyyppiä W-VD-A/S (sinkitty teräs) voi käyttää kuivissa sisätiloissa
Ankkurin halkaisija (metrijärjestelmä) | M8 |
Lujuusluokka | 5.8 |
Kiinnityspaksuus (t fix) | 20 mm |
Ankkurin/tulpan pituus (l) | 110 mm |
Tehollinen ankkurointisyvyys (h ef) | 80 mm |
Poranterän koko, kemiallinen ankkuri, lasipatruuna (d 0) | 10 mm |
Poranterän koko, ankkurointimassa (d 0) | 10 mm |
Porareiän syvyys (h 0) | 80 mm |
Hyväksyntä | ETA-06/0074, ETA-12/0164, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0542, ETA-20/0647, ETA-20/1038, ETA-21/0168 |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |