Vaarnaruuvi, kierteinen pää ≈ 1 d
DIN 938, teräs 8.8, sinkitty
VAARNARUUVI DIN 938 8.8 ZN M12X30
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Pituuden mittausalue enint. (d1) | M12 |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 30 mm |
Kierteen pituus (metrinen kierre) (l2) | 23 mm |
Kierteen pituus 2 (metrinen kierre) (l3) | 12 mm |
Standardit | DIN 938 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 8.8 |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Pään/kannan tyyppi | Ilman kantaa |
Kannan/vääntiön malli | Ilman vääntiötä |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Nousu/jako | 1,75 mm |
Kierteen muoto | Metrinen standardikierre |
Varren halkaisija | 12 mm |
Tuoteluokka | A |