Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Vaarnaruuvi, kierteinen pää ≈ 1,25 d DIN 939, ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton

DIN 939, pinnoittamaton, A2 ruostumaton teräs
VAARNARUUVI DIN 939 A2/70 M8X20

Tuotenro 02728 20

EAN 4063275697173

-
Vaarnaruuvi, kierteinen pää ≈ 1,25 d DIN 939, ruostumaton teräs A2, pinnoittamaton

Tuotenro 02728 20

-
Määrä
P-koko:
x 200 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1)

M8

Pituus (kokonaispituus) (l1)

20 mm

Kierteen pituus (metrinen kierre) (l2)

14 mm

Kierteen pituus 2 (metrinen kierre) (l3)

10 mm

Standardit

DIN 939

Materiaali

Ruostumaton teräs A2

Lujuusluokka

70

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Pään/kannan tyyppi

Ilman kantaa

Kannan/vääntiön malli

Ilman vääntiötä

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

Nousu/jako

1,25 mm

Kierteenmuoto

Metrinen standardikierre

Kierteen malli

Osakierre

Varren halkaisija

8 mm

Tuoteluokka

A

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot